Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A105 SSA331.00? MOTORE 3PTI 230V AC - S55180-A105

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A105 SSA331.00? MOTORE 3PTI 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

  • Laufzeit - 67.5 s

  • Hilfskontakte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625009939

Artikelnummer

BCTS55180-A105

Herstellernummer

S55180-A105

Hersteller

SIE

Steuersignal:

3-Punkt

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Laufzeit:

67.5 s

Hilfskontakte:

nein

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Verstellkraft:

100 N

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

7 VA

Geeignet für Handbedienung:

nein

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Tiefe:

51.4 mm

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

ohne

Breite:

88.6 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

81 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

SSA331.00? Motore 3pti 230V AC