SIEMENS - BUILDING T - BCTS55176-A106 SUE21P MOTORE ON-OFF 230V AC 100NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - Zweipunkt
Netzspannung - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Laufzeit - 12 s
Packung
1 ST
EAN
4047625009199
Artikelnummer
BCTS55176-A106
Herstellernummer
S55176-A106
Hersteller
SIE
Steuersignal:
Zweipunkt
Netzspannung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Laufzeit:
12 s
Hublänge:
5 mm
Länge des Anschlusskabels:
0.8 m
Verstellkraft:
100 N
Geeignet für Handbedienung:
nein
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Tiefe:
56 mm
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
ohne
Breite:
95 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
77 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


