Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55174-A215 STP161.65L10 ATT.TER.0-10V AC 24V - S55174-A215

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55174-A215 STP161.65L10 ATT.TER.0-10V AC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Wachs gefüllt

  • Anschluss an Ventil - M30 x 1,5

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Funktion - spannungslos geöffnet (NO)

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

mit Wachs gefüllt

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Netzspannung:

24 V AC/DC

Steuersignal:

0 - 10 V

Funktion:

spannungslos geöffnet (NO)

Automatische Huberkennung:

ja

Vor Überspannung geschützt:

nein

Hilfskontakte:

nein

Mit Endkontakten:

nein

First open:

ja

Mit Standanzeiger:

ja

Geeignet für Handbedienung:

nein

Kabellänge:

1 m

Mit Ventiladapter:

ja

Laufzeit:

270 s

Hublänge:

6.5 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Farbe:

weiß

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Nennleistung:

1.2 VA

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

44.1 mm

Breite:

63.5 mm

Höhe:

70.1 mm

Attuatore Termico Corsa 6.5mm 0-10V AC 24V NO, Cavo PVC 1m, con feedback posizione 125N, indicatore di posizione visibile a 360°