SIEMENS - BUILDING T - BCTS55174-A201 STA121.65L10 ATT.TER.ON/OFF AC/DC 24V - S55174-A201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hublänge - 6.5 mm
Laufzeit - 270 s
Anschluss an Ventil - ohne
Funktion - spannungslos geschlossen (NC)
Kabellänge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
4047625026165
Artikelnummer
BCTS55174-A201
Herstellernummer
S55174-A201
Hersteller
SIE
Hublänge:
6.5 mm
Laufzeit:
270 s
Anschluss an Ventil:
ohne
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Kabellänge:
1 m
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Nennleistung:
1.2 VA
Breite:
48.3 mm
Länge:
44.3 mm
Höhe:
44.3 mm


