Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A121 SAL31.03T10/F05 MOTORE 3PTI 230V AC 10NM - S55162-A121

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A121 SAL31.03T10/F05 MOTORE 3PTI 230V AC 10NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Drehmoment - 10 Nm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Netzspannung - sonstige

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625018429

Artikelnummer

BCTS55162-A121

Herstellernummer

S55162-A121

Hersteller

SIE

Steuersignal:

3-Punkt

Drehmoment:

10 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Netzspannung:

sonstige

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Laufzeit:

30 s

Hilfskontakte:

nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

5.5 VA

Geeignet für Handbedienung:

nein

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Tiefe:

153 mm

Übertragung:

mit Zahnrädern

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

ohne

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Breite:

160 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

124 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95...95 %

SAL31.03T10/F05 Motore 3pti 230V AC 10Nm