SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A105 SAL81.03T10 MOTORE 3 PTI 24 V AC/DC 10NM - S55162-A105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 3-Punkt
Drehmoment - 10 Nm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Netzspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914069306
Artikelnummer
BCTS55162-A105
Herstellernummer
S55162-A105
Hersteller
SIE
Steuersignal:
3-Punkt
Drehmoment:
10 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
ja
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
30 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Automatische Huberkennung:
nein
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
5 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
2.75 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
153 mm
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
160 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
124 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95...95 %