SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A102 SAL61.00T20 MOTORE 0,,10 V 24 V AC/DC 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V
Netzspannung - sonstige
Drehmoment - 20 Nm
Geeignet für Ventile - ja
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7612914069276
Artikelnummer
BCTS55162-A102
Herstellernummer
S55162-A102
Hersteller
SIE
Steuersignal:
0 - 10 V
Netzspannung:
sonstige
Drehmoment:
20 Nm
Geeignet für Ventile:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
120 s
Hilfskontakte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Automatische Huberkennung:
ja
Regelungsart An/Aus:
nein
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
6 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
2.75 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Tiefe:
152 mm
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
160 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
124 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95...95 %


