SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A109 SAS31.53 PUNTI 230V AC 400N - S55158-A109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 3-Punkt
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Hublänge - 5.5 mm
Netzspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914069535
Artikelnummer
BCTS55158-A109
Herstellernummer
S55158-A109
Hersteller
SIE
Steuersignal:
3-Punkt
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hublänge:
5.5 mm
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
ja
Spannungsfrei wenn geschlossen:
ja
Ausführung:
linear
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
30 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
ja
Automatische Huberkennung:
nein
Regelungsart An/Aus:
ja
Verstellkraft:
400 N
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
5.5 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
5.5 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
80 mm
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
138 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
ja
Höhe:
107 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
ja
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95...95 %


