Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A107 SAS31.03 PUNTI 230V AC 400N - S55158-A107

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A107 SAS31.03 PUNTI 230V AC 400N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Hublänge - 5.5 mm

  • Netzspannung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914069511

Artikelnummer

BCTS55158-A107

Herstellernummer

S55158-A107

Hersteller

SIE

Steuersignal:

3-Punkt

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Hublänge:

5.5 mm

Netzspannung:

sonstige

Geeignet für Ventile:

ja

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

30 s

Hilfskontakte:

nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Automatische Huberkennung:

nein

Regelungsart An/Aus:

ja

Verstellkraft:

400 N

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

3.5 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

3.5 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

153 mm

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

160 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

124 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

ja

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95...95 %

SAS31.03 Punti 230V AC 400N