SIEMENS - BUILDING T - BCTS55150-A110 SAV61.00 MOTORE 0..10V 24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V
Netzspannung - 24 V AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - linear
Endkontakte - ohne
Packung
1 ST
EAN
7612914069214
Artikelnummer
BCTS55150-A110
Herstellernummer
S55150-A110
Hersteller
SIE
Steuersignal:
0 - 10 V
Netzspannung:
24 V AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
linear
Endkontakte:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Regelungsart An/Aus:
nein
Regelungsart modulierend:
ja
Zustandsmeldung:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja


