SIEMENS - BUILDING T - BCTS55150-A100 SAX61.03 MOTORE 0..10 V 24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V
Netzspannung - sonstige
Geeignet für Ventile - ja
Schutzart (IP) - IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914069115
Artikelnummer
BCTS55150-A100
Herstellernummer
S55150-A100
Hersteller
SIE
Steuersignal:
0 - 10 V
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
linear
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
30 s
Hilfskontakte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Hublänge:
20 mm
Automatische Huberkennung:
ja
Regelungsart An/Aus:
nein
Verstellkraft:
800 N
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
8 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
3.75 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
ja
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Tiefe:
153 mm
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
242 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
124 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
ja
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95...95 %