Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C119-A1 FC362-ZZ CENTR. RIV.INCENDIO 2LOOP COMP. - S54433-C119-A1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C119-A1 FC362-ZZ CENTR. RIV.INCENDIO 2LOOP COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schnittstelle extern - ja

  • Anzahl der Melder-Adressen - 252

  • Notstromversorgung integriert - ja

  • Betriebsspannung - 28.6 V

  • Stromaufnahme - 2500 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625016159

Artikelnummer

BCTS54433-C119-A1

Herstellernummer

S54433-C119-A1

Hersteller

SIE

Schnittstelle extern:

ja

Anzahl der Melder-Adressen:

252

Notstromversorgung integriert:

ja

Betriebsspannung:

28.6 V

Stromaufnahme:

2500 mA

Adressierbar:

ja

Gangreserve:

72 h

Höhe:

372 mm

Breite:

402 mm

Tiefe:

132 mm

FC362-ZZ Centr. riv.incendio 2loop Comp.