Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C114-A1 FC723-ZA IP8 CENTR.RIVELAZIONE INC. MODU - S54433-C114-A1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C114-A1 FC723-ZA IP8 CENTR.RIVELAZIONE INC. MODU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkanbindung - nein

  • Anzahl der Melder-Adressen - 756

  • Notstromversorgung integriert - ja

  • Busfähig - nein

  • Schnittstelle extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625040437

Artikelnummer

BCTS54433-C114-A1

Herstellernummer

S54433-C114-A1

Hersteller

SIE

Funkanbindung:

nein

Anzahl der Melder-Adressen:

756

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Adressierbar:

ja

Betriebsspannung:

28.4 V

Stromaufnahme:

5000 mA

Gangreserve:

72 h

Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 12) - 756 indirizzi, in armadio Large.E' una centrale rivelazione incendio modulare con un?unita operativa integrata.