SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C113-A3 FC722-ZA IP8 CENTR.2L-ARM.COMFORT - S54433-C113-A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkanbindung - nein
Anzahl der Melder-Adressen - 252
Notstromversorgung integriert - ja
Busfähig - nein
Schnittstelle extern - ja
Packung
1 ST
EAN
4047625040352
Artikelnummer
BCTS54433-C113-A3
Herstellernummer
S54433-C113-A3
Hersteller
SIE
Funkanbindung:
nein
Anzahl der Melder-Adressen:
252
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
ja
Adressierbar:
ja
Betriebsspannung:
28.4 V
Stromaufnahme:
5000 mA
Gangreserve:
72 h


