Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C113-A2 FC722-YZ IP8 CENTR.2L-1LED-ARM.STANDARD - S54433-C113-A2

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C113-A2 FC722-YZ IP8 CENTR.2L-1LED-ARM.STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkanbindung - nein

  • Anzahl der Melder-Adressen - 252

  • Notstromversorgung integriert - ja

  • Busfähig - nein

  • Schnittstelle extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625040345

Artikelnummer

BCTS54433-C113-A2

Herstellernummer

S54433-C113-A2

Hersteller

SIE

Funkanbindung:

nein

Anzahl der Melder-Adressen:

252

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Adressierbar:

ja

Betriebsspannung:

28.6 V

Stromaufnahme:

2500 mA

Gangreserve:

72 h

Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 4) - 252 indirizzi, in armadio Standard.Integra sul pannello frontale 24 gruppi indicatori LED.