SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C113-A1 FC722-ZZ IP8 CENTR.2L-ARM.STANDARD - S54433-C113-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047625040338
Artikelnummer
BCTS54433-C113-A1
Herstellernummer
S54433-C113-A1
Hersteller
SIE
Centrale di rivelazione incendio tipo Siemens Cerberus Pro FC722-ZZ (2 loop? espandibile a 4) - 252 indirizzi, in armadio Standard. Centrale di rivelazione incendi compatta con un?unita operativa integrata che puo elaborare segnali provenienti dai dispositivi collegati al loop, fino a un massimo di 252 indirizzi. La centrale puo essere utilizzata in versione stand-alone o in rete. In un?unica rete possono essere connessi fino a 32 stazioni (C-WEB/SAFEDLINK), oppure sino a 16 stazioni nel caso in cui la rete sia connessa ad un sistema di gestione del rischio (DMS). Utilizzando una dorsale in fibra ottica (C-WEB/LAN) possono essere connesse fino a 14 sottoreti con un massimo di 16 stazioni ciascuna, fino ad un massimo di 64 stazioni totali in conformita con le normative EN-54. Impiego del protocollo BACnet per la connessione a sistemi per la gestione di allarmi. Dispone di una connessione Ethernet che permette il controllo da remoto, oltre alla connessione al Tool di configurazione completamente libero da licenze. Il Tool di configurazione permette di adattare il sistema agli speciali requisiti richiesti dal cliente. Possono essere memorizzati fino a 10000 eventi a seconda di vari criteri. Cambio orario estivo/invernale automatico. Modalita di funzionamento degradato integrata, garantisce le funzionalita minime anche in caso di guasto unita operativa. Rilevamento e acquisizione automatica della configurazione dei dispositivi C-net (auto-configurazione) , cosi da fornire un'immediata funzionalita di tutti i dispositivi connessi alla linea ,possibilita di alimentare i dispositivi con le funzionalita avanzate legate al firmware IP8. Carattersitiche tecniche: Numero di indirizzi Max. 252; Numero di linee di rivelazione 2 (4) loops o 4 (8) linee aperte; 1 uscita rele per allarme RT; 1 uscita rele per guasto RT; 1 uscita monitorata per allarme RT; 1 uscita monitorata per guasto RT 1 uscita sirena monitorata; 8 ingressi/uscite configurabili 24 V; Capacita batteria 2 x 12 V, 7... 12 Ah; Dimensione armadio (L xA x P) 430 x 398 x 160 mm (without cover cap) 430 x 398 x 188 mm (with cover cap); ; Standard EN 54-2, EN 54-4, Certificazione Vds


