SIEMENS - BUILDING T - BCTS54400-C37-A1 FC722-ZZG CENTR.2L-ARM.STANDARD CON X200 - S54400-C37-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkanbindung - nein
Anzahl der Melder-Adressen - 252
Notstromversorgung integriert - ja
Busfähig - nein
Schnittstelle extern - ja
Packung
1 ST
EAN
4047625040376
Artikelnummer
BCTS54400-C37-A1
Herstellernummer
S54400-C37-A1
Hersteller
SIE
Funkanbindung:
nein
Anzahl der Melder-Adressen:
252
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
ja
Adressierbar:
ja
Gangreserve:
72 h
Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 4) - 252 indirizzi, in armadio Standard completa di Gateway X200.


