SIEMENS - BUILDING T - BCTS54400-C128-A1 FC124-ZA CENTR.CONVENZIONALE 12 ZONE - S54400-C128-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Notstromversorgung integriert - ja
Schnittstelle extern - ja
Höhe - 399 mm
Breite - 430 mm
Tiefe - 124 mm
Packung
1 ST
EAN
4047625040284
Artikelnummer
BCTS54400-C128-A1
Herstellernummer
S54400-C128-A1
Hersteller
SIE
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
399 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
124 mm
Betriebsspannung:
28.6 V
Stromaufnahme:
2500 mA
Gangreserve:
72 h
FC124-ZA Centr.Convenzionale 12 Zone


