SIEMENS - BUILDING T - BCTS54372-F8-A1 DB110RD BASE RIVELATORE PS2BS5839(CONV.) - S54372-F8-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Höhe - 23 mm
Durchmesser - 117 mm
Adressierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625039479
Artikelnummer
BCTS54372-F8-A1
Herstellernummer
S54372-F8-A1
Hersteller
SIE
Farbe:
weiß
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
117 mm
Adressierbar:
nein
DB110RD Base rivelatore PS2 BS5839pt1 (collettivo)? Base convenzionale con diodo e resistenza per tutti i rivelatori puntiforme serie 110.


