Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54372-F13-A1 DBS721 BASE ACUSTICA - S54372-F13-A1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54372-F13-A1 DBS721 BASE ACUSTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625016050

Artikelnummer

BCTS54372-F13-A1

Herstellernummer

S54372-F13-A1

Hersteller

SIE

Base acustica intermedia tipo Siemens DBS721, con suoneria fino a 87 dBA, da inserire tra base e rivelatore. Grazie alla sua semplicita di installazione, permette di integrare un dispositivo di segnalazione acustica senza modificare il cablaggio dell'impianto. Alimentata dal loop C-NET e configurabile in maniera indipendente anche senza rivelatore. Standard EN 54-3 Type B, EN 54-17; Categoria di protezione IP43; Temperatura d'esercizio -25... +65 ?C; Intensita del suono 80...87 dBA; Dimensioni (? x A) 127 x 52; Colore bianco, ~RAL 9010 / traslucido.