SIEMENS - BUILDING T - BCTS54331-F10-A1 FDL242 BARRIERA LINEARE - S54331-F10-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Breite - 134 mm
Länge - 130 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe/Tiefe - 181 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047625039356
Artikelnummer
BCTS54331-F10-A1
Herstellernummer
S54331-F10-A1
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
134 mm
Länge:
130 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe/Tiefe:
181 mm
FDL242 Barriera lineare


