Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54323-F105-A1 FDM275 PULSANTE MANUALE VIA RADIO - S54323-F105-A1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54323-F105-A1 FDM275 PULSANTE MANUALE VIA RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Höhe - 87 mm

  • Breite - 87 mm

  • Tiefe - 63 mm

  • Schutzart (IP) - IP24

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625040215

Artikelnummer

BCTS54323-F105-A1

Herstellernummer

S54323-F105-A1

Hersteller

SIE

Farbe:

rot

Höhe:

87 mm

Breite:

87 mm

Tiefe:

63 mm

Schutzart (IP):

IP24

FDM275 Pulsante manuale via radio