SIEMENS - BUILDING T - BCTS54319-F3-A1 FDB202 BASE PIATTA DEL RIV.CONVENZIONALE - S54319-F3-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Höhe - 22 mm
Durchmesser - 100 mm
Adressierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625039424
Artikelnummer
BCTS54319-F3-A1
Herstellernummer
S54319-F3-A1
Hersteller
SIE
Farbe:
weiß
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
100 mm
Adressierbar:
nein
Base piatta del rivelatore collettivo FDB202


