SIEMENS - BUILDING T - BCTS54313-F1-A1 FDOOT271 RIVELATORE NEURALE VIA RADIO - S54313-F1-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 100 mm
Länge - 100 mm
RAL-Nummer (ähnlich) - 40
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047625040208
Artikelnummer
BCTS54313-F1-A1
Herstellernummer
S54313-F1-A1
Hersteller
SIE
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
40
Schutzart (IP):
IP44
Höhe/Tiefe:
46 mm
FDOOT271 Rivelatore neurale via radio


