SIEMENS - BUILDING T - BCTS54311-F111-A1 FDM365-RP PULSANTE DIETTO CERBERUS FIT - S54311-F111-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 87 mm
Breite - 87 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4047625015442
Artikelnummer
BCTS54311-F111-A1
Herstellernummer
S54311-F111-A1
Hersteller
SIE
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
87 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
20 mm
FDM365-RP Pulsante dietto Cerberus FIT


