Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54311-F11-A1 FDM231-RP PULSANTE COMPLETO RESETTABILE - S54311-F11-A1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54311-F11-A1 FDM231-RP PULSANTE COMPLETO RESETTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047625039660

Artikelnummer

BCTS54311-F11-A1

Herstellernummer

S54311-F11-A1

Hersteller

SIE

Pulsante allarme incendio tipo Siemens FDM231-RP ad indirizzamento individuale con supporto a semi-incasso, attivazione diretta, isolatore integrato e indicatore LED di stato. Tensione di esercizio DC 12?33 V; Corrente di esercizio (riposo) 180 ?A; Temperatura di esercizio -25?+65 ?C; Protocollo di comunicazione FDnet/C-NET; Morsetti di collegamento 0,28?1,5 mm2; Colore ~RAL 3000 rosso fuoco; Categoria di protezione (IEC 60529) IP44; Norme EN 54-11, EN 54-17; Esecuzione secondo EN 54-11 Tipo A (attivazione diretta); Omologazioni ? VdS G215064 FDM231-RP - FDM231-RP(F) ? LPCB 531k/12 FDM231-RP 531k/13 FDM231-RP(F)