SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F104-A1 HI360 RIVELATORE TERMICO CERBERUS FIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Durchmesser - 105 mm
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
4047625015404
Artikelnummer
BCTS54310-F104-A1
Herstellernummer
S54310-F104-A1
Hersteller
SIE
Farbe:
weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
105 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP40
Höhe/Tiefe:
49 mm
HI360 Rivelatore termico Cerberus FIT


