SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F102-A1 OH360 RIVELATORE MULTICRIT CERBERUS FIT - S54310-F102-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Durchmesser - 105 mm
Breite - 105 mm
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047625015398
Artikelnummer
BCTS54310-F102-A1
Herstellernummer
S54310-F102-A1
Hersteller
SIE
Farbe:
weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
105 mm
Breite:
105 mm
Länge:
105 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe/Tiefe:
52 mm


