Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A2 RIVELATORE DI FUMO OP360 BLACK SERIE CER - S54310-F101-A2

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A2 RIVELATORE DI FUMO OP360 BLACK SERIE CER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Durchmesser - 105 mm

  • Breite - 105 mm

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625018375

Artikelnummer

BCTS54310-F101-A2

Herstellernummer

S54310-F101-A2

Hersteller

SIE

Farbe:

schwarz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

105 mm

Breite:

105 mm

Länge:

105 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Höhe/Tiefe:

45 mm

Rivelatore di fumo OP360 BLACK serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e con camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma rivela in modo ottimale le particelle di fumo .Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360.