Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A1 OP360 RIVELATORE OTTICO CERBERUS FIT - S54310-F101-A1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A1 OP360 RIVELATORE OTTICO CERBERUS FIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Durchmesser - 105 mm

  • Breite - 105 mm

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047625015381

Artikelnummer

BCTS54310-F101-A1

Herstellernummer

S54310-F101-A1

Hersteller

SIE

Farbe:

weiß

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

105 mm

Breite:

105 mm

Länge:

105 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP40

Höhe/Tiefe:

45 mm

Rivelatore di fumo OP360 serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e con camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma rivela in modo ottimale le particelle difumo .Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360. "