SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F1-A2 OP720 RIV. DI FUMO OTTICO BLACK RAL 9005 - S54310-F1-A2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional) - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4047625018399
Artikelnummer
BCTS54310-F1-A2
Herstellernummer
S54310-F1-A2
Hersteller
SIE
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Farbe:
schwarz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
105 mm
Breite:
105 mm
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Länge:
105 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Q-Label:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Optische Meldung:
nein
Akustische Meldung:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe/Tiefe:
45 mm


