SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F1-A1 OP720 RIV. DI FUMO AD AMPIO SPETTRO - S54310-F1-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Schutzart (IP) - IP40
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047625015374
Artikelnummer
BCTS54310-F1-A1
Herstellernummer
S54310-F1-A1
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
OP720 Riv. di fumo ad ampio spettro


