Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTLYU:WZU-RF MODULO RADIO UH50 868 MHZ - LYU:WZU-RF

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTLYU:WZU-RF MODULO RADIO UH50 868 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005419157

Artikelnummer

BCTLYU:WZU-RF

Herstellernummer

LYU:WZU-RF

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Updatefähig:

nein

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Modulo radio UH50 868 MHz