Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ZSP1005518 ALIMENTATORE MAX 5,5 A BATTERIE 18 AH - IT2:ZSP1005518

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ZSP1005518 ALIMENTATORE MAX 5,5 A BATTERIE 18 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001228067

Artikelnummer

BCTIT2:ZSP1005518

Herstellernummer

IT2:ZSP1005518

Hersteller

SIE

Stazione alimentazione switching 230Vac / 24Vdc in box, per alimentazione sistemi allarme incendio (EN54-4) e sistemi evacuazione fumi (EN12101-10). Uscite protette con fusibili. Segnalazioni di guasto batteria, batteria bassa, mancanza rete e guasto alimentatore,controllo temperatura batterie.Corrente massima erogabile 5,5 A , batterie alloggiabili 18Ah.