Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C2217AM RIV. EX-NA AMMONIACA 4-20 MA 0-1000 PPM - IT2:C2217AM

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C2217AM RIV. EX-NA AMMONIACA 4-20 MA 0-1000 PPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Optische Meldung - nein

  • Akustische Meldung - nein

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Vernetzbar über Funk (optional) - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006718730

Artikelnummer

BCTIT2:C2217AM

Herstellernummer

IT2:C2217AM

Hersteller

SIE

Optische Meldung:

nein

Akustische Meldung:

nein

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Rivelatore Ex-nA AMMONIACA 4-20 mA 0-1000 ppm