Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C2212PR RIV. EX-N PROPANO 4-20 MA 0-100% LIE - IT2:C2212PR

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C2212PR RIV. EX-N  PROPANO 4-20 MA 0-100% LIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Optische Meldung - nein

  • Akustische Meldung - nein

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Vernetzbar über Funk (optional) - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002476917

Artikelnummer

BCTIT2:C2212PR

Herstellernummer

IT2:C2212PR

Hersteller

SIE

Optische Meldung:

nein

Akustische Meldung:

nein

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Rivelatore di Gas PROPANO con sensore a combustione catalitica in versione EEx-n