Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZQBM81-3 PRESSOSTATO DP DA CANALE 20..300 PA - BPZ:QBM81-3

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZQBM81-3 PRESSOSTATO DP DA CANALE 20..300 PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625008994

Artikelnummer

BCTBPZQBM81-3

Herstellernummer

BPZ:QBM81-3

Hersteller

SIE

Pressostato per il rilievo pressione differenziale dellaria. Scala di regolazione: 20..300 [Pa]. Contatto in commutazione. Caratteristiche: diaframma flessibile con misura della pressione dei 2 ingressi (+ e -) e al superamento del setpoint differenzialeimpostato, attiva il contatto di controllo. Impiego: per rilevare lo stato di funzionamento dei filtri (intasati), del ventilatore (on-off, o cinghie interrotte). Montaggio: a parete con staffa (a corredo, sempre in posizione verticale). Accessori a corredo: 2 m. di tubetto flessibile e 2 raccordi per canale dellaria (FK-PZ3). Contatto In scambio (SPDT). Portata dei contatti: 1 (0,5) A, 250 V AC. Temperatura ambiente: -20...85 A°C. Grado di protezione: IP 54. Dimensioni (L x H x P): 88 x 92 x 90 mm