SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZMXG4613212P VALVOLA MAGNETICA 3 VIE DN32 FIL. - BPZMXG4613212P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 32
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Druckstufe Artikel - PN 16
Steuersignal - 0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914009944
Artikelnummer
BCTBPZMXG4613212P
Herstellernummer
BPZMXG4613212P
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 32
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
32 mm
Anschlüsse:
sonstige
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Druckstufe Flansch:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
12
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
ja
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...130 °C
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur:
-5...45 °C


