SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXP45.15-2.5 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 - BPZ:VXP45.15-2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser - DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 15 mm
Anschlüsse - Außengewinde
Packung
1 ST
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
15 mm
Anschlüsse:
Außengewinde
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
ja
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...110 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kvs-Wert:
2.5
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Kvs-Wert Bypass:
2.5
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Einbauweise verteilend:
nein
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
5.5 mm
Länge Anschluss 1:
32.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
32.5 mm
Länge Anschluss 2:
32.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
32.5 mm
Länge Anschluss 3:
32.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
32.5 mm
Höhe Achse:
45 mm


