SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.40-25 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 40
Anschlüsse - Außengewinde
Kvs-Wert - 25
Druckstufe Artikel - PN 16
Druckstufe Flansch - PN 16
Packung
1 ST
EAN
7612914011558
Artikelnummer
BCTBPZ:VXG44.40-25
Herstellernummer
BPZ:VXG44.40-25
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 40
Anschlüsse:
Außengewinde
Kvs-Wert:
25
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
40 mm
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1.25 bar
Einbauweise verteilend:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kvs-Wert Bypass:
25
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.02 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Bronze
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
65 mm
Höhe Achse:
80.5 mm
Länge Anschluss 2:
65 mm
Länge Anschluss 3:
76 mm
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
5.5 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C
Arbeitslänge Anschluss 1:
65 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
65 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
76 mm


