SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.15-1 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 - BPZ:VXG44.15-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 15
Anschlüsse - Außengewinde
Druckstufe Artikel - PN 16
Kvs-Wert - 1
Druckstufe Flansch - PN 16
Packung
1 ST
EAN
7612914011480
Artikelnummer
BCTBPZ:VXG44.15-1
Herstellernummer
BPZ:VXG44.15-1
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 15
Anschlüsse:
Außengewinde
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kvs-Wert:
1
Druckstufe Flansch:
PN 16
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Werkstoff des Gehäuses:
Bronze
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
21.3 mm
Einbauweise verteilend:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kvs-Wert Bypass:
1
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.02 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
ja
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
50 mm
Höhe Achse:
45 mm
Länge Anschluss 2:
50 mm
Länge Anschluss 3:
58 mm
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Hublänge:
5.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
58 mm


