Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.40 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16 - BPZ:VXG41.40

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.40 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Bronze

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 40

  • Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 48.3 mm

  • Anschlüsse - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914007025

Artikelnummer

BCTBPZ:VXG41.40

Herstellernummer

BPZ:VXG41.40

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 40

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

48.3 mm

Anschlüsse:

Außengewinde

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

8 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...150 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

25

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kvs-Wert Bypass:

25

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

33 %

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Einbauweise verteilend:

ja

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

65 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

65 mm

Länge Anschluss 2:

65 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

65 mm

Länge Anschluss 3:

65 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

65 mm

Höhe Achse:

142.5 mm

Valvola filettata 3 vie sede/otturatore DN40 PN16, Kvs 25 m3/h