Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.3201 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16 - BPZ:VXG41.3201

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.3201 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 32 mm

  • Anschlüsse - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

Bronze (Rg 5)

Nenndurchmesser:

DN 32

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

32 mm

Anschlüsse:

Außengewinde

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

8 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...90 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

16

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Kvs-Wert Bypass:

16

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

33 %

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Einbauweise verteilend:

ja

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

52.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

52.5 mm

Länge Anschluss 2:

52.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

52.5 mm

Länge Anschluss 3:

52.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

52.5 mm

Höhe Achse:

130.5 mm

VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16 FIL