SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.25 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN25 PN16 - BPZ:VXG41.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser - DN 25
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 25 mm
Anschlüsse - Außengewinde
Packung
1 ST
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser:
DN 25
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
25 mm
Anschlüsse:
Außengewinde
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
ja
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
8 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-25...150 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kvs-Wert:
10
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Kvs-Wert Bypass:
10
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
33 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Einbauweise verteilend:
ja
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
20 mm
Länge Anschluss 1:
52.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
52.5 mm
Länge Anschluss 2:
52.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
52.5 mm
Länge Anschluss 3:
52.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
52.5 mm
Höhe Achse:
130.5 mm


