Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVP45.25-10 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN25 PN16 - BPZ:VVP45.25-10

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVP45.25-10 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN25 PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914011794

Artikelnummer

BCTBPZ:VVP45.25-10

Herstellernummer

BPZ:VVP45.25-10

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 25

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckstufe Artikel:

PN 16

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Bronze (Rg 5)

Anschluss 2:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Kvs-Wert:

10

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

33.7 mm

Druckstufe Flansch:

PN 16

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 25

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Mit Durchflussmesspunkt:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

33.7 mm

Automatische Durchflussregelung:

nein

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

3 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Hublänge:

5.5 mm

Länge Anschluss 1:

40 mm

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Länge Anschluss 2:

40 mm

Höhe Achse:

51 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

40 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

40 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...110 °C

Valvola filettata 2 vie, PN16 DN25 Kvs10 m3/h