SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVP45.10-1.6 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN10 PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Anschluss 2 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Packung
1 ST
EAN
7612914012876
Artikelnummer
BCTBPZ:VVP45.10-1.6
Herstellernummer
BPZ:VVP45.10-1.6
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Kvs-Wert:
1.6
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
10 mm
Druckstufe Flansch:
PN 16
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 10
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Durchflussmesspunkt:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
10 mm
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Automatische Durchflussregelung:
nein
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Hublänge:
5.5 mm
Länge Anschluss 1:
30 mm
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Länge Anschluss 2:
30 mm
Höhe Achse:
44.9 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
30 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...110 °C


