SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVG44.20-6.3 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN20 PN16 - BPZ:VVG44.20-6.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 20
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Druckstufe Artikel - PN 16
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914011411
Artikelnummer
BCTBPZ:VVG44.20-6.3
Herstellernummer
BPZ:VVG44.20-6.3
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 20
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Kvs-Wert:
6.3
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
26.9 mm
Druckstufe Flansch:
PN 16
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 20
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Mit Durchflussmesspunkt:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
26.9 mm
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Automatische Durchflussregelung:
nein
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Hublänge:
5.5 mm
Länge Anschluss 1:
50 mm
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Länge Anschluss 2:
50 mm
Höhe Achse:
68 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
50 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
50 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C


