Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VMP47.10-0.4 VALVOLA 4 VIE SEDE/OTTURATORE DN 10 FIL. - BPZ:VMP47.10-0.4

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VMP47.10-0.4 VALVOLA 4 VIE SEDE/OTTURATORE DN 10 FIL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Bronze

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 10

  • Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 17.2 mm

  • Anschlüsse - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914020499

Artikelnummer

BCTBPZ:VMP47.10-0.4

Herstellernummer

BPZ:VMP47.10-0.4

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 10

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

17.2 mm

Anschlüsse:

Außengewinde

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...110 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

0.4

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.05 %

Kvs-Wert Bypass:

0.4

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.05 %

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

ja

Einbauweise verteilend:

nein

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

2.5 mm

Länge Anschluss 1:

30 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

30 mm

Länge Anschluss 2:

30 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

30 mm

Länge Anschluss 3:

30 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

30 mm

Höhe Achse:

46 mm

Valvola filettata 3 vie sede/otturatore DN 10, PN16 Kvs 0,4 m3/h