SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VDN215 VALVOLA DRITTA PER RADIATORE 1/2 NF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Anschluss 1 - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914026118
Artikelnummer
BCTBPZ:VDN215
Herstellernummer
BPZ:VDN215
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 10
Kvs-Wert:
0.89
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
15 mm
Druckstufe Flansch:
PN 10
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Oberflächenschutz:
vernickelt
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
15 mm
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
0.2 bar
Min. Druckunterschied:
500 bar
Hublänge:
1.2 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C


