Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VBF21.80 VALVOLA 3 VIE A SETTORE DN80 - BPZ:VBF21.80

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VBF21.80 VALVOLA 3 VIE A SETTORE DN80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 80

  • Anschlüsse - Flansch

  • Druckstufe Artikel - PN 6

  • Kvs-Wert - 100

  • Druckstufe Flansch - PN 6

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914015136

Artikelnummer

BCTBPZ:VBF21.80

Herstellernummer

BPZ:VBF21.80

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 80

Anschlüsse:

Flansch

Druckstufe Artikel:

PN 6

Kvs-Wert:

100

Druckstufe Flansch:

PN 6

Werkstoffgüte:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

0.3 bar

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...120 °C

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

88.9 mm

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Einbauweise verteilend:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.1 %

Kvs-Wert Bypass:

100

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.1 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge Anschluss 1:

115 mm

Höhe Achse:

92 mm

Länge Anschluss 2:

115 mm

Länge Anschluss 3:

115 mm

Hublänge:

90 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

115 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

115 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

115 mm

Valvola flangiata 3 vie a settore DN80, PN6, Kvs 100 m3/h